Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR 48

Codice art.: 232245 48
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: 3×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione 3×D
    Codolo ISO 9766
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR
    Campo di ⌀ Dc 48 mm - 65 mm
    Lunghezza utile L1 130,2 mm
    ⌀ Codolo Ds 40 mm
    Lunghezza codolo Ls 70 mm
    Viti di serraggio 232990 TX20
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 232245 48
    EAN / GTIN 4045197658418
    Codice del produttore 232245 48

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per fori di precisione fino a IT10.
    Con passaggio interno LR.
    Scanalatura diritta.

    Nota:

    Altre dimensioni disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello