Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR 36

Codice art.: 232245 36
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: 3×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esecuzione 3×D
    Codolo ISO 9766
    Numero taglienti Z 2
    Passaggio interno per LR
    Campo di ⌀ Dc 36 mm - 47 mm
    Lunghezza utile L1 120,7 mm
    ⌀ Codolo Ds 40 mm
    Lunghezza codolo Ls 70 mm
    Viti di serraggio 232990 TX20
    Tipo di prodotto Punta a inserti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 232245 36
    EAN / GTIN 4045197658401
    Codice del produttore 232245 36

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per fori di precisione fino a IT10.
    Con passaggio interno LR.
    Scanalatura diritta.

    Nota:

    Altre dimensioni disponibili su richiesta.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR 36

    Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR 36

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    CHF  468.50
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    1 pezzi in magazzino
    CHF  746.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Campo di ⌀ Dc 36 ;47 36 ;36,99
    Esecuzione 3×D 3×D
    Passaggio interno per LR
    Codolo ISO 9766 ISO 9766
    ⌀ Codolo Ds 40 32
    Lunghezza codolo Ls 70 60
    Tipo di prodotto Punta a inserti Punta a inserti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello