{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ D | 37 mm | |
Tipo | TiAlN | |
Materiale da taglio | HSS E PM | |
Angolo di affilatura | 132 grado | |
Elemento base dimensione | 36 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,43 mm/gir. | |
Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,3 mm/gir. | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 232286 37 | |
EAN / GTIN | 4045197593672 | |
Codice del produttore | 232286 37 |