{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 8×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura obliqua; Foratura in pacchetti | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | |
Sporgenza totale L1 | 116 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 48 mm | |
Necessaria una punta pilota | sì, punta pilota | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 145-116-16A-8D | |
Esecuzione del codolo | ISO 9766 | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 118,21 mm | |
Denominazione originale prodotto | DCN 145-116-16A-8D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231715 14,5 | |
EAN / GTIN | 7291075291933 | |
Codice del produttore | 3203199 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A, 8×D, Dimensione: 14,5
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 429.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 404.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 14,5 mm - 14,9 mm | 14,5 mm - 14,99 mm |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura obliqua; Foratura in pacchetti | uvjetovano poprečno bušenje; uvjetovano paketno bušenje; uvjetovano ukošeni izlaz; uvjetovano koso bušenje |
Passaggio interno per LR | sì | da |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | 16 mm |
Lunghezza codolo Ls | 48 mm | 48 mm |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |