{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 8×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura obliqua; Foratura in pacchetti | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 23 mm - 23,9 mm | |
Sporgenza totale L1 | 184 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Necessaria una punta pilota | sì, punta pilota | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 230-184-32A-8D | |
Esecuzione del codolo | ISO 9766 | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 187,46 mm | |
Denominazione originale prodotto | DCN 230-184-32A-8D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231715 23 | |
EAN / GTIN | 7291075291773 | |
Codice del produttore | 3202595 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A, 8×D, Dimensione: 23
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 758.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 613.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Esecuzione | 8×D | 8×D |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura obliqua; Foratura in pacchetti | per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | 25 mm |
Serie | SUMO-CHAM | HiPer-Drill |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |