{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | SUMO-CHAM | |
Esecuzione | 8×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | concavi; bombato; Foratura obliqua; Foratura in pacchetti | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 30 mm - 30,9 mm | |
Sporgenza totale L1 | 240 mm | |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | |
Necessaria una punta pilota | sì, punta pilota | |
Iscar - Denominazione articolo | DCN 300-240-32A-8D | |
Esecuzione del codolo | ISO 9766 | |
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc | 244,59 mm | |
Denominazione originale prodotto | DCN 300-240-32A-8D | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231715 30 | |
EAN / GTIN | 7291075291865 | |
Codice del produttore | 3203149 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Elemento base ISCAR SUMOCHAM Codolo Weldon DCN A, 8×D, Dimensione: 30
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 989.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 796.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 30 mm - 30,9 mm | 30 mm - 30,99 mm |
Numero taglienti Z | 2 | 2 |
Esecuzione | 8×D | 8×D |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 |
⌀ Codolo Ds | 32 mm | 32 mm |
Lunghezza codolo Ls | 60 mm | 60 mm |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti |