{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HiPer-Drill | |
⌀ D | 17,8 mm | |
Tipo | HB7530 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 135 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 17 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,28 mm/gir. | |
Semi-standard | sì | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231640 17,8 | |
EAN / GTIN | 4045197659620 | |
Codice del produttore | 231640 17,8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Inserto per taglio HiPer-Drill m7, HB7530, ⌀ D: 17,8mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 121.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 121.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 125.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ D | 17,8 mm | 17,8 mm | 17,8 mm |
Numero di sostituzioni/taglienti | 1 | 1 | 1 |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Tipo | HB7530 | HB7630 | HB3040 |
Angolo di affilatura | 135 grado | 135 grado | 160 grado |
Serie | HiPer-Drill | HiPer-Drill | HiPer-Drill |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura | Inserto da taglio per foratura |