{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | HiPer-Drill | |
Esecuzione | 1,5×D | |
Codolo | ISO 9766 | |
Utilizzo foro | per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Campo di ⌀ Dc | 18 mm - 18,99 mm | |
Lunghezza utile L1 | 29 mm | |
⌀ Codolo Ds | 25 mm | |
Lunghezza codolo Ls | 56 mm | |
Vite di serraggio | 231999 8IP1 (1,2 Nm) | |
Lunghezza complessiva L | 114 mm | |
Tipo di prodotto | Punta a inserti |
Codice articolo | 231600 18 | |
EAN / GTIN | 4045197602572 | |
Codice del produttore | 231600 18 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Corpo base HiPer-Drill 18 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 309.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 305.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 327.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Campo di ⌀ Dc | 18 ;18,99 | 18 ;24 | 18 ;24 |
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Esecuzione | 1,5×D | 1,5×D | 1,5×D |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Codolo | ISO 9766 | ISO 9766 | Cono Morse |
Lunghezza utile L1 | 29 | 36 | 36 |
Tipo di prodotto | Punta a inserti | Punta a inserti | Punta a inserti |