Corpo base Codolo cilindrico, con passaggio interno per LR, 1,5×D, Modello: 18

Codice art.: 232240 18
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
Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione: 1,5×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione 1,5×D
Codolo ISO 9766
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 18 mm - 24 mm
Lunghezza utile L1 36 mm
⌀ Codolo Ds 25 mm
Lunghezza codolo Ls 56 mm
Spannschrauben 232990 TX9
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 232240 18
EAN / GTIN 4045197717740
Codice del produttore 232240 18
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con passaggio interno LR.
Scanalatura diritta.
Per fori di precisione fino a IT10.

Nota:

Altre dimensioni disponibili su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello