Corpo base HiPer-Drill, 1,5×D, ⌀ DC: 26mm

Codice art.: 231600 26
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Esecuzione: 1,5×D
  • Codolo: ISO 9766
  • Utilizzo foro: per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HiPer-Drill
Esecuzione 1,5×D
Codolo ISO 9766
Utilizzo foro per foratura trasversale; per foratura in pacchetti; per uscita obliqua; per foratura obliqua
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR
Campo di ⌀ Dc 26 mm - 26,99 mm
Lunghezza utile L1 41 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Lunghezza codolo Ls 60 mm
Vite di serraggio 231999 15IP (5,0 Nm)
Lunghezza complessiva L 139 mm
Tipo di prodotto Punta a inserti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 231600 26
EAN / GTIN 4045197602657
Codice del produttore 231600 26

Descrizione

Esecuzione:

  • Avanzamenti e prestazioni ai massimi livelli grazie alle geometrie ottimizzate e ai materiali.
  • Posizionamento esatto dell’inserto per taglio grazie alla sede prismatica e serraggio sicuro mediante foro centrale.
  • Elevata precisione di concentricità radiale in fase di montaggio. (Per fori di precisione fino a IT9)
  • Ottima stabilità del corpo punta.

Uso:

Utilizzo fisso e rotante. Per fori di precisione fino a IT9.

Nota:

La vite di serraggio deve essere cambiata ogni cinque sostituzioni dell’inserto per taglio.
Altre dimensioni fino a ⌀ 50,99 mm su richiesta.
Per una concentricità radiale ottimale, serrare nel mandrino idraulico, (ad es. n. art. 302026 Dim. 20).
Per una stabilità ottimale, usare sempre le punte più corte possibile.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello