Fresa per spallamenti a 90° MEC11T 63/6 mm

Codice art.: 227310 63/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 63 mm
Numero taglienti Z 6
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 10 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
⌀ Foro di attacco 22 mm
⌀ D3 57 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 120 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 124 mm
Angolo rampa αmax. 0,2 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 56 mm
Inserto adatto BD.. 11T3
Vite inserto 229708 (T8; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227310 63/6
EAN / GTIN 4960664437504
Codice del produttore THN03405

Descrizione

Descrizione:

Frese di tipo MEC11T con maggiore stabilità grazie al minor numero di taglienti rispetto al tipo MECX. In questo modo è possibile un maggiore avanzamento per dente.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa per spallamenti a 90° MEC11T  63/6 mm

Fresa per spallamenti a 90° MEC11T 63/6 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  494.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  377.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 6 6
⌀ Foro di attacco 22 22
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 40
Inserto adatto BD.. 11T3 SOMT 09T304
⌀ Tagliente DC 63 63
Angolo di regolazione κ 90 90
Tipo di prodotto Frese per spallamenti Frese per spallamenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello