Fresa per spallamenti a 90° MEC11T 100/9 mm

Codice art.: 227310 100/9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    ⌀ Tagliente DC 100 mm
    Numero taglienti Z 9
    Esecuzione del codolo a manicotto
    Angolo di regolazione κ 90 grado
    Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
    Passaggio interno per LR
    Profondità di taglio massima ap max 10 mm
    Lunghezza complessiva Lcompl. 55 mm
    ⌀ Foro di attacco 32 mm
    ⌀ D3 94 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 194 mm
    Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 198 mm
    Angolo rampa αmax. 0,12 grado
    Lunghezza rampa L per αmax. 93 mm
    Inserto adatto BD.. 11T3
    Vite inserto 229708 (T8; 1,2 Nm)
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 227310 100/9
    EAN / GTIN 4960664489336
    Codice del produttore THN03413

    Descrizione

    Descrizione:

    Frese di tipo MEC11T con maggiore stabilità grazie al minor numero di taglienti rispetto al tipo MECX. In questo modo è possibile un maggiore avanzamento per dente.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Fresa per spallamenti a 90° MEC11T  100/9 mm

    Fresa per spallamenti a 90° MEC11T 100/9 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    CHF  607.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    CHF  932.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Lunghezza complessiva Lcompl. 55 50
    Inserto adatto BD.. 11T3 LO.. 130708
    Esecuzione del codolo a manicotto a manicotto
    ⌀ Tagliente DC 100 100
    Angolo di regolazione κ 90 90
    Profondità di taglio massima ap max 10 12
    Tipo di prodotto Frese per spallamenti Frese per spallamenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Inserti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello