Esiste un’alternativa per questo articolo:

Inserto per fresatura BDMT 11T331 ER-JT, per frese per spallamenti, PR1225, Modello: ST1400

Codice art.: 227342 ST1400
Sconto
13.90 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto BDMT 11T331 ER-JT
Modello ST1400
Raggio di curvatura 3,1 mm
Tipo PR1225
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,07 − 0,11 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227342 ST1400
EAN / GTIN 4960664609413
Codice del produttore TKB00366

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
200
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
180
Acciaio < 1100 N/mm²
P
140
Acciaio < 1400 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
180
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D. 90° esatti fino ad ap = 5,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello