BDGT 11T308 FR-JA ALU

Codice art.: 227327 ALU
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto BDGT 11T308 FR-JA
Modello ALL.
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo GW25
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,05 − 0,33 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 227327 ALU
EAN / GTIN 4960664457861
Codice del produttore TWF00273

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
700
Alluminio (a truciolo corto)
N
500
Alluminio > 10% Si
N
250
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

Valori indicativi per ae = 0,3×D. 90° esatti fino ad ap = 5,5 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Portautensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello