{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 10 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
Sede filettata M | M16 | |
⌀ D3 | 26 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 58 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,46 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 25 mm | |
Inserto adatto | BD.. 11T3 | |
Vite inserto | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227315 32/4 | |
EAN / GTIN | 4960664672936 | |
Codice del produttore | THN03510 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° MEC11T 32/4 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 278.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 318.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 390.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 4 |
Sede filettata M | M16 | M16 | M16 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti | Fresatura circolare; Fresatura circolare; Ramping |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
⌀ Tagliente DC | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | 90 grado | 90 grado |