{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 10 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 30 mm | |
Sede filettata M | M10 | |
⌀ D3 | 14 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 34 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 38 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,88 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 13 mm | |
Inserto adatto | BD.. 11T3 | |
Vite inserto | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227315 20/3 | |
EAN / GTIN | 4960664672912 | |
Codice del produttore | THN03508 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||||
---|---|---|---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° MEC11T, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 20/3mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 240.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 240.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 231.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 322.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 286.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sede filettata M | M10 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 28 mm | 30 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì | sì | sì |
Inserto adatto | BD.. 11T3 | AP.. 1335.. | AP.. 1003 | LO.U0904.. | XNEX 040308 |
Esecuzione del codolo | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato | con codolo filettato |
⌀ Tagliente DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |