{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 50 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 10 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
⌀ D3 | 44 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 94 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 98 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,27 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 43 mm | |
Inserto adatto | BD.. 11T3 | |
Vite inserto | 229708 (T8; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 227310 50/5 | |
EAN / GTIN | 4960664437481 | |
Codice del produttore | THN03402 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° MEC11T, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 50/5mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 412.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 395.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto |
⌀ D3 | 44 mm | 44 mm |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 94 mm | 94 mm |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 98 mm | 98 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |