{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Plunging; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 6 mm | |
Sporgenza totale L1 | 50 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 170 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
⌀ D3 | 20 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 45 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,6 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 19,25 mm | |
Inserto adatto | TOMT060508 | |
Vite inserto | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 226400 25/2L | |
EAN / GTIN | 4960664914203 | |
Codice del produttore | THN08494 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa per spallamenti a 90° MEV 25/2L mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 260.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 307.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 298.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 2 | 2 | 2 |
Sporgenza totale L1 | 50 mm | 35 mm | 55 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 170 mm | 180 mm | 170 mm |
Passaggio interno per LR | sì | sì | sì |
Inserto adatto | TOMT060508 | AP.. 1335.. | AP.. 1003.. |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | 20 mm | 25 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |