{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 20 mm | |
Numero taglienti Z | 2 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Plunging; Ramping; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 6 mm | |
Sporgenza totale L1 | 40 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 150 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
⌀ D3 | 15 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 35 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 38 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,8 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 14,25 mm | |
Inserto adatto | TOMT060508 | |
Vite inserto | 229723 1 (10IP; 2,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 226400 20/2L | |
EAN / GTIN | 4960664914197 | |
Codice del produttore | THN08493 |