Inserto per fresatura TOMT 060508ER-GM, per frese per spallamenti, CA6535, Modello: S

Codice art.: 226442 S
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  19.80 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  16.50 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello S
Raggio di curvatura 0,8 mm
Tipo CA6535
Materiale da taglio HM
Codice ISO Inserto TOMT 060508ER-GM
Avanzamento fz 0,08 mm - 0,2 mm
Numero di sostituzioni/taglienti 3
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 226442 S
EAN / GTIN 4960664914005
Codice del produttore TMA40001
Manufacturer KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabella dati

Ti > 850 N/mm²
S
40
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Migliore evacuazione dei trucioli grazie agli inserti caratterizzati da una straordinaria struttura a gradini guidatrucioli. L’angolo di spoglia superiore assiale massimo di 17° assicura forze di taglio ridotte.

Uso:

La geometria GM è la 1ª scelta per le lavorazioni comuni.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello