Fresa per spallamenti a 90° MEV, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 20/2mm

Codice art.: 226400 20/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Plunging; Ramping; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 20 mm
Numero taglienti Z 2
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Plunging; Ramping; Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 6 mm
Sporgenza totale L1 26 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 110 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm
⌀ D3 15 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 35 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 38 mm
Angolo rampa αmax. 0,8 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 14,25 mm
Inserto adatto TOMT060508
Vite inserto 229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 226400 20/2
EAN / GTIN 4960664914043
Codice del produttore THN08478

Descrizione

Esecuzione:

Fresa ad alte prestazioni con inserto triangolare di nuova concezione per fresatura di spallamenti e scanalature e per ramping con forze di taglio ridotte e maggiore stabilità.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa per spallamenti a 90° MEV, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 20/2mm

Fresa per spallamenti a 90° MEV, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 20/2mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  235.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  271.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 2 2
Sporgenza totale L1 26 mm 50 mm
Utilizzo fresa Plunging; Ramping; Fresatura di spallamenti Fresatura di spallamenti; Fresatura circolare; Ramping
Lunghezza complessiva Lcompl. 110 mm 160 mm
⌀ Tagliente DC 20 mm 20 mm
⌀ Codolo Ds h6 16 mm 20 mm
Tipo di prodotto Frese per spallamenti Frese per spallamenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello