Fresa per spallamenti a 90° MEW, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 40/5Lmm

Codice art.: 225200 40/5L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Plunging; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 40 mm
Numero taglienti Z 5
Esecuzione del codolo codolo cilindrico
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Plunging; Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 10 mm
Sporgenza totale L1 50 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 150 mm
⌀ Codolo Ds h6 32 mm
Inserto adatto LOMU..
Tipo inserti 10
Vite inserto 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 225200 40/5L
EAN / GTIN 4960664648221
Codice del produttore THN05035

Descrizione

Esecuzione:

Economica con 4 taglienti.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello