{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 40 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Forma del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 15 mm | |
Sporgenza totale L1 | 50 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 150 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Inserto adatto | LOMU.. | |
Tipo inserti | 15 | |
Vite inserto | 229714 (15IP; 3,5 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo |
225200 40/3L
copia |
|
EAN / GTIN |
4960664648290
copia |
|
Codice del produttore |
THN05061
copia |
|
Produttore | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |