{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Angolo di regolazione κ | 90 grado | |
Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura di spallamenti | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Profondità di taglio massima ap max | 10 mm | |
Sporgenza totale L1 | 32 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 120 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Inserto adatto | LOMU.. | |
Tipo inserti | 10 | |
Vite inserto | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti |
Codice articolo | 225200 25/3 | |
EAN / GTIN | 4960664648153 | |
Codice del produttore | THN05021 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa per spallamenti a 90° MEW, codolo cilindrico, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/3mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 251.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 382.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 3 | 3 |
Utilizzo fresa | Plunging; Fresatura di spallamenti | Fresatura di spallamenti |
Passaggio interno per LR | sì | sì |
Inserto adatto | LOMU.. | LO.U0904.. |
⌀ Tagliente DC | 25 mm | 25 mm |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | 25 mm |
Tipo di prodotto | Frese per spallamenti | Frese per spallamenti |