{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 63 mm | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Esecuzione del codolo | a manicotto | |
Angolo di regolazione κ | 47,5 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Profondità di taglio massima ap max | 6 mm | |
⌀ Esterno massimo Dmax | 76 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | |
⌀ Foro di attacco | 22 mm | |
Inserto adatto | PN.. 1205 | |
Vite inserto | 229700 | |
Sottoplacchetta | 229750 | |
Vite di serraggio per sottoplacchetta | 229702 (SW5; 6,0 Nm) | |
Tipo di prodotto | Frese a spianare |
Codice articolo | 222800 63/4 | |
EAN / GTIN | 4960664602353 | |
Codice del produttore | THN04480 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Fresa a spianare 47,5° MFPN45, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 63/4mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 403.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 401.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
385.00 CHF
CHF 296.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Foro di attacco | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 40 mm | 40 mm | 40 mm |
⌀ Esterno massimo Dmax | 76 mm | 75 mm | 75 mm |
Inserto adatto | PN.. 1205 | SE.. 1204.. | SE.T1305; XEEW1305 |
Esecuzione del codolo | a manicotto | a manicotto | a manicotto |
⌀ Tagliente DC | 63 mm | 63 mm | 63 mm |
Strategia di truciolatura | HPC | MTC | MTC |