Fresa a spianare 47,5° MFPN45, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 100/6mm

Codice art.: 222800 100/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Numero taglienti Z: 6
  • Angolo di regolazione κ: 47,5
  • Passaggio interno per LR: no
  • Strategia di truciolatura: HPC

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 100 mm
Numero taglienti Z 6
Esecuzione del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 47,5 grado
Passaggio interno per LR no
Strategia di truciolatura HPC
Profondità di taglio massima ap max 6 mm
⌀ Esterno massimo Dmax 113 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 50 mm
⌀ Foro di attacco 32 mm
Inserto adatto PN.. 1205
Vite inserto 229700
Sottoplacchetta 229750
Vite di serraggio per sottoplacchetta 229702 (SW5; 6,0 Nm)
Tipo di prodotto Frese a spianare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 222800 100/6
EAN / GTIN 4960664602377
Codice del produttore THN04482

Descrizione

Esecuzione:

Frese a spianare ad alte prestazioni con inserti pentagonali bilaterali. La combinazione di angolo di registro, esecuzione delle scanalature per trucioli nonché geometrie e angoli di taglio degli inserti assicurano capacità di truciolatura, evacuazione dei trucioli e durata straordinarie, oltre a forze di taglio basse e quindi elevata redditività.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello