Fresa ad alto avanzamento MFH mini 32/6 mm

Codice art.: 221960 32/6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 32 mm
Numero taglienti Z 6
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
⌀ D3 25 mm
Profondità di taglio massima ap max 1 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 40 mm
Sede filettata M M16
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 57 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 62 mm
Angolo rampa αmax. 0,74 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 23,3 mm
Inserto adatto LOGU 0303..
Vite inserto 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221960 32/6
EAN / GTIN 4960664741151
Codice del produttore THN07524

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello