{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice ISO Inserto | LOGU 030310 ER-GM | |
Modello | GG | |
Raggio di curvatura | 1 mm | |
Tipo | PR1510 | |
Materiale da taglio | HM | |
Raggio programmato con ap max | 1,6 mm | |
Avanzamento fz per dente | 0,2 mm - 1,5 mm | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura |
Codice articolo | 221974 GG | |
EAN / GTIN | 4960664741625 | |
Codice del produttore | TLA04200 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Inserto per fresatura LOGU 030310 ER-GM, per frese ad alto avanzamento, PR1510, Modello: GG
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 17.35
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 32.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 26.90
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
da
1
pezzi
CHF 28.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
da
10
pezzi
CHF 23.75
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di sostituzioni/taglienti | 4 | 4 | 4 |
Raggio di curvatura | 1 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Codice ISO Inserto | LOGU 030310 ER-GM | LOEU 130708 TR-H | LOEU090408 TR-H |
Materiale da taglio | HM | HM | HM |
Tipo | PR1510 | HB7710 | HB7710 |
Modello | GG | GG | GG |
Tipo di prodotto | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura | Inserti per fresatura |