Fresa ad alto avanzamento MFH mini, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/4mm

Codice art.: 221960 25/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 25 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
⌀ D3 18 mm
Profondità di taglio massima ap max 1 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 35 mm
Sede filettata M M12
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 43 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 48 mm
Angolo rampa αmax. 1,05 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 16,3 mm
Inserto adatto LOGU 0303..
Vite inserto 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221960 25/4
EAN / GTIN 4960664741106
Codice del produttore THN07514

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa ad alto avanzamento MFH mini, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/4mm

Fresa ad alto avanzamento MFH mini, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 25/4mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF  295.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  297.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  304.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 4 4 4
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging Fresatura circolare; Ramping; Plunging Plunging; Fresatura circolare; Plunging
Lunghezza complessiva Lcompl. 35 mm 36 mm 35 mm
Inserto adatto LOGU 0303.. XOM.060310 ANGX10T308ZE.R
Esecuzione del codolo con codolo filettato con codolo filettato con codolo filettato
⌀ Tagliente DC 25 mm 25 mm 25 mm
Angolo rampa αmax. 1,05 grado 1,51 grado 1,15 grado

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello