Fresa ad alto avanzamento MFH mini, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 20/4mm

Codice art.: 221960 20/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Plunging
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 20 mm
Numero taglienti Z 4
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Plunging
Strategia di truciolatura HPC
Passaggio interno per LR
⌀ D3 13 mm
Profondità di taglio massima ap max 1 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 30 mm
Sede filettata M M10
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 33 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 38 mm
Angolo rampa αmax. 1,52 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 11,3 mm
Inserto adatto LOGU 0303..
Vite inserto 229713 (8IP; 1,2 Nm)
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 221960 20/4
EAN / GTIN 4960664741076
Codice del produttore THN07508

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa ad alto avanzamento MFH mini, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 20/4mm

Fresa ad alto avanzamento MFH mini, con codolo filettato, ⌀ D / Numero taglienti Z: 20/4mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  267.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  279.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Numero taglienti Z 4 4
Lunghezza complessiva Lcompl. 30 mm 30 mm
Passaggio interno per LR
Inserto adatto LOGU 0303.. CPHX 0602..
Strategia di truciolatura HPC HPC
Profondità di taglio massima ap max 1 mm 2,5 mm
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10) Fresa a copiare (RD..10)

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello