{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 25 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1 mm | |
Sporgenza totale L1 | 70 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 150 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 57 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,74 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 23,3 mm | |
Inserto adatto | LOGU 0303.. | |
Vite inserto | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 15 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221950 32/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741335 | |
Codice del produttore | THN07604 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa ad alto avanzamento MFH mini 32/5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 316.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino
360,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Innenkühlung | sì | ja |
Schaftausführung | codolo cilindrico | Zylinderschaft |
Schneiden-⌀ DC | 32 | 32 |
⌀ D3 | 25 | 26 |
Bohrzirkularfräsen ⌀ Dmin | 57 | 58 |
Rampinglänge L für αmax | 23,3 | 24,4 |
Produktart | Fresa a copiare (RD..10) | Kopierfräser |