{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 25 mm | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Esecuzione del codolo | codolo cilindrico | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Ramping; Plunging | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 18 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1 mm | |
Sporgenza totale L1 | 60 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 140 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 25 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 43 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 48 mm | |
Angolo rampa αmax. | 1,05 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 16,3 mm | |
Inserto adatto | LOGU 0303.. | |
Vite inserto | 229713 (8IP; 1,2 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 15 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221950 25/5 | |
EAN / GTIN | 4960664741304 | |
Codice del produttore | THN07601 |