{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 32 mm | |
Numero taglienti Z | 3 | |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare; Plunging; Ramping | |
Passaggio interno per LR | sì | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
⌀ D3 | 17 mm | |
Profondità di taglio massima ap max | 1,5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 40 mm | |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 100 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 32 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. | 49 mm | |
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. | 62 mm | |
Angolo rampa αmax. | 0,88 grado | |
Lunghezza rampa L per αmax. | 16,3 mm | |
Inserto adatto | XD.. 0904 | |
Tipo inserti | 09 | |
Vite inserto | 229918 (T15; 2,1 Nm) | |
Angolo di regolazione κ | 13 grado | |
Tipo di prodotto | Fresa a copiare (RD..10) |
Codice articolo | 221903 32/3 | |
EAN / GTIN | 4059782504875 | |
Codice del produttore | 5658074 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa ad alto avanzamento 7792VX 32/3 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 484.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 335.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 362.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 | 40 | 40 | 40 |
Angolo di regolazione κ | 13 | 16 | 15 |
Utilizzo fresa | Fresatura circolare ;Plunging ;Ramping | Fresatura circolare ;Ramping ;Plunging | Fresatura circolare ;Ramping ;Plunging |
Lunghezza complessiva Lcompl. | 100 | 100 | 100 |
Inserto adatto | XD.. 0904 | XDM.090416 | XOMU094812 |
Esecuzione del codolo | codolo Weldon | codolo Weldon | codolo Weldon |
Lunghezza rampa L per αmax. | 16,3 | 17,43 | 19,55 |