Fresa per spallamenti a 90° 5720VZ16, a manicotto, ⌀ D / Numero taglienti Z: 40/3mm

Codice art.: 220803 40/3
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
⌀ D / Numero taglienti Z (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Angolo di regolazione κ: 90
  • Utilizzo fresa: Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 40 mm
Numero taglienti Z 3
Forma del codolo a manicotto
Angolo di regolazione κ 90 grado
Utilizzo fresa Fresatura circolare; Ramping; Fresatura di spallamenti
Passaggio interno per LR
Profondità di taglio massima ap max 16 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 45 mm
⌀ Foro di attacco 16 mm
⌀ D3 24 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmin. 64 mm
Fresatura a interpolazione ⌀ Dmax. 78 mm
Fresatura a interpolazione ap 4 mm
Angolo rampa αmax. 4,69 grado
Lunghezza rampa L per αmax. 30,5 mm
Inserto adatto ZD.. 16M5
Vite inserto 229900 (TP20; 6,0 Nm)
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 220803 40/3
EAN / GTIN 2050002058255
Codice del produttore 5673490
Produttore Kennametal Deutschland GmbH, Raiffeisenstraße 10, 61191 ROSBACH VOR DER HÖHE, Deutschland, www.kennametal.com

Descrizione

Esecuzione:

I corpi della fresa con codolo cilindrico sono equilibrati con G = 6,3 a 30000 g/min. Le frese a manicotto e le frese con interfaccia modulare vanno equilibrate insieme all’attacco prima della lavorazione a velocità elevate. La struttura permette il montaggio di tutti gli inserti a raggio fino a re=6,0 mm, senza modifica del supporto e senza correzione della lunghezza.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello