{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | AlTiN | |
⌀ Tagliente D | 16 mm | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Materiale da taglio | VHM | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | |
Normativa | Norma interna | |
Fresatura a smussare | 45 | |
Modello | N | |
Numero taglienti Z | 8 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
⌀ D2 | 3,2 | |
Sporgenza totale L1 | 6,4 | |
Lunghezza complessiva L | 20 mm | |
Interfaccia DUO-LOCK | DL16 | |
Coppia di serraggio consigliata | 60 mm | |
Apertura chiave SW | 13 Nm | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Tipo di prodotto | Fresa con attacco filettato |
Codice articolo | 220359 16 | |
EAN / GTIN | 4034221103215 | |
Codice del produttore | DL16E1018UK1600W90DA |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ h6 D1: 16mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 116.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 133.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 115.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 8 | 6 | 3 |
Lunghezza complessiva L | 20 mm | 30,1 mm | 37,3 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | 90 | 90 |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Modello | N | N | N |
Tipo di prodotto | Fresa con attacco filettato | Fresa con attacco filettato | Fresa con attacco filettato |