{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Serie | TopCut | |
⌀ Tagliente D | 16 mm | |
Tipo | HB730 | |
Materiale da taglio | HMI | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale | |
Lunghezza complessiva L | 30,1 mm | |
Dimensione attacco | 12 mm | |
Lunghezza della testina l | 16 mm | |
Lunghezza taglienti L2 | 2,8 mm | |
Profondità di taglio massima ap max in acciaio < 900 N/mm2 | 1,8 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,1 mm | |
Chiave di serraggio adatta n. art. 219987; n. art. 219986 | 10×4 | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Passaggio interno per LR | no | |
Esecuzione del codolo | GARANT TopCut | |
Profondità di taglio massima ap max per scanalature piene | 2 | |
Tipo di prodotto | Fresa con attacco filettato |
Codice articolo | 210380 16 | |
EAN / GTIN | 4045197527400 | |
Codice del produttore | 210380 16 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Testina di fresatura per smussi a spingere e tirare a 90°, HB730, ⌀ D ± 0,01: 16mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
CHF 133.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino
CHF 115.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 3 |
Lunghezza complessiva L | 30,1 mm | 37,3 mm |
Passaggio interno per LR | no | no |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | 90 |
Normativa | Norma interna | Norma interna |
Modello | N | N |
Tipo di prodotto | Fresa con attacco filettato | Fresa con attacco filettato |