{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | AlTiN | |
⌀ Tagliente D | 12 mm | |
Tolleranza ⌀ nominale | h6 | |
Materiale da taglio | VHM | |
Angolo di affilatura dello svasatore conico | 90 | |
Normativa | Norma interna | |
Fresatura a smussare | 45 | |
Modello | N | |
Numero taglienti Z | 6 | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
⌀ D2 | 2,4 | |
Sporgenza totale L1 | 4,8 | |
Lunghezza complessiva L | 15 mm | |
Interfaccia DUO-LOCK | DL12 | |
Coppia di serraggio consigliata | 30 mm | |
Apertura chiave SW | 9,5 Nm | |
Avanzamento fz in acciaio < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Tipo di prodotto | Fresa con attacco filettato |
Codice articolo | 220359 12 | |
EAN / GTIN | 4034221103093 | |
Codice del produttore | DL12E1016UK1200W90DA |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
DUO-LOCK HAIMER MILL 90° HPC, ⌀ h6 D1: 12mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 76.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 89.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 77.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 6 | 6 | 3 |
Lunghezza complessiva L | 15 mm | 26,9 mm | 30,1 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Normativa | Norma interna | Norma interna | Norma interna |
Modello | N | N | N |
⌀ Tagliente D | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Tipo di prodotto | Fresa con attacco filettato | Fresa con attacco filettato | Fresa con attacco filettato |