{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | AlTiN | |
⌀ Tagliente D | 12 mm | |
Materiale da taglio | VHM | |
Normativa | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f9 | |
Numero taglienti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 32 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per fresatura a copiare; 0,5×D per contornatura | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Passaggio interno per LR | no | |
⌀ D2 | 11,5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 9 mm | |
Lunghezza complessiva L | 15 mm | |
Interfaccia DUO-LOCK | DL12 | |
Apertura chiave SW | 9,5 mm | |
Coppia di serraggio consigliata | 30 Nm | |
Attacco adatto | con codolo filettato | |
Avanzamento fz per fresatura a copiare in acciaio < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 220348 12 | |
EAN / GTIN | 4034221116017 | |
Codice del produttore | DL12V2004UK1200RDA |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() DUO-LOCK HAIMER MILL HPC 12 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 103.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 87.60
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 97.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 97.30
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero taglienti Z | 4 | 4 | 4 | 4 |
Passaggio interno per LR | no | no | no | no |
Attacco adatto | con codolo filettato | GARANT TopCut | GARANT TopCut | GARANT TopCut |
Materiale da taglio | VHM | HMI | HMI | HMI |
Angolo dell’elica | 32 grado | 36 grado | 30 grado | 15 grado |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale e obliquo | orizzontale e obliquo |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per fresatura a copiare; 0,5×D per contornatura | 0,5×D per fresatura a copiare; 0,05×D per contornatura | 0,05×D per fresatura a copiare | 0,05×D per fresatura a copiare |