{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Rivestimento | AlTiN | |
⌀ Tagliente D | 20 mm | |
Materiale da taglio | VHM | |
Norma | Norma interna | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | h9 | |
Numero taglienti Z | 5 | |
Angolo dell’elica | 46 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D | |
Strategia di truciolatura | TPC | |
Passaggio interno per LR | no | |
Attacco adatto | con codolo filettato | |
Lunghezza taglienti L2 | 30 mm | |
⌀ D2 | 19,3 mm | |
Sporgenza totale L1 | 30 mm | |
Lunghezza complessiva L | 40 mm | |
Interfaccia DUO-LOCK | DL20 | |
Apertura chiave SW | 16 mm | |
Coppia di serraggio consigliata | 80 Nm | |
Larghezza dello smusso angolare a 45° | 0,6 mm | |
Angolazione dello smusso angolare | 45 grado | |
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su acciaio < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 220326 20 | |
EAN / GTIN | 4034221103321 | |
Codice del produttore | DL20F1105MN2000CDA |