DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series TPC 12 mm

Codice art.: 220326 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h9 D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h9
  • Numero taglienti Z: 5

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Rivestimento AlTiN
⌀ Tagliente D 12 mm
Materiale da taglio VHM
Norma Norma interna
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h9
Numero taglienti Z 5
Angolo dell’elica 46 grado
Caratteristica angolo dell’elica differente
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D
Strategia di truciolatura TPC
Passaggio interno per LR no
Attacco adatto con codolo filettato
Lunghezza taglienti L2 18 mm
⌀ D2 11,5 mm
Sporgenza totale L1 18 mm
Lunghezza complessiva L 24 mm
Interfaccia DUO-LOCK DL12
Apertura chiave SW 9,5 mm
Coppia di serraggio consigliata 30 Nm
Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,3 mm
Angolazione dello smusso angolare 45 grado
Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su acciaio < 900 N/mm2 0,028 mm
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 220326 12
EAN / GTIN 4034221103116
Codice del produttore DL12F1105MN1200CDA

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
700
Alluminio (a truciolo corto)
N
700
Alluminio > 10% Si
N
235
Acciaio < 500 N/mm²
P
220
Acciaio < 750 N/mm²
P
180
Acciaio < 900 N/mm²
P
160
Acciaio < 1100 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
130
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilizzabile come utensile universale. Geometria frontale straordinaria per il ramping e la fresatura a interpolazione. Prima scelta per le applicazioni con sporgenze corte. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Prima scelta per applicazioni con sporgenze lunghe e condizioni di serraggio instabili. Per un funzionamento particolarmente silenzioso con sporgenze lunghe è preferibile l’utilizzo di prolunghe in HMI.

Nota:

hmax.: I valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
aemax. = 0,05 × D per la lavorazione TPC.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello