DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series TPC 16 mm

Codice art.: 220326 16
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h9 D1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: VHM
  • Norma: Norma interna
  • Modello: N
  • Angolo dell’elica: 46
  • Caratteristica angolo dell’elica: differente

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Rivestimento AlTiN
    ⌀ Tagliente D 16 mm
    Materiale da taglio VHM
    Norma Norma interna
    Modello N
    Tolleranza ⌀ nominale h9
    Numero taglienti Z 5
    Angolo dell’elica 46 grado
    Caratteristica angolo dell’elica differente
    Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
    Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D
    Strategia di truciolatura TPC
    Passaggio interno per LR no
    Attacco adatto con codolo filettato
    Lunghezza taglienti L2 24 mm
    ⌀ D2 15,5 mm
    Sporgenza totale L1 24 mm
    Lunghezza complessiva L 36 mm
    Interfaccia DUO-LOCK DL16
    Apertura chiave SW 13 mm
    Coppia di serraggio consigliata 60 Nm
    Larghezza dello smusso angolare a 45° 0,5 mm
    Angolazione dello smusso angolare 45 grado
    Spessore centrale del truciolo hmax. per fresatura TPC su acciaio < 900 N/mm2 0,035 mm
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 220326 16
    EAN / GTIN 4034221103239
    Codice del produttore DL16F1105MN1600CDA

    Tabella dati

    Alluminio, plastiche
    N
    700
    Alluminio (a truciolo corto)
    N
    700
    Alluminio > 10% Si
    N
    235
    Acciaio < 500 N/mm²
    P
    220
    Acciaio < 750 N/mm²
    P
    180
    Acciaio < 900 N/mm²
    P
    160
    Acciaio < 1100 N/mm²
    P
    120
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    Ti > 850 N/mm²
    S
    30
    GG(G)
    K
    130
    Uni
     
    Olio
     
    a umido max.
     
    a umido min.
     
    a secco
     
    Aria
     

    Descrizione

    Esecuzione:

    DUO-LOCK HAIMER MILL: Utilizzabile come utensile universale. Geometria frontale straordinaria per il ramping e la fresatura a interpolazione. Prima scelta per le applicazioni con sporgenze corte. DUO-LOCK HAIMER MILL Power Series: Prima scelta per applicazioni con sporgenze lunghe e condizioni di serraggio instabili. Per un funzionamento particolarmente silenzioso con sporgenze lunghe è preferibile l’utilizzo di prolunghe in HMI.

    Nota:

    hmax.: I valori specificati nella tabella sono i valori massimi.
    aemax. = 0,05 × D per la lavorazione TPC.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello