{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 6 mm | |
Rivestimento | AlTiN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f9 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 32 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 1 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 20 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 5,7 mm | |
Lunghezza complessiva L | 58 mm | |
⌀ Codolo Ds | 6 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,033 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,039 mm | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 220297 6/1,0 | |
EAN / GTIN | 2050002068414 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidale in HMI HAIMER MILL 6/1,0 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 37.70
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino
CHF 56.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 76.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Rivestimento | AlTiN | TiAlN | TiAlN |
Lunghezza complessiva L | 58 mm | 57 mm | 57 mm |
Passaggio interno per LR | no | no | no |
Lunghezza taglienti Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Tolleranza ⌀ nominale | f9 | f8 | f8 |
Numero denti Z | 4 | 4 | 4 |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale | orizzontale, obliquo e verticale |