{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | AlTiN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f9 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 32 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 32 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 3 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 42,5 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 15,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 220297 16/3,0 | |
EAN / GTIN | 2050002068605 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Fresa toroidale in HMI HAIMER MILL, AlTiN, ⌀ f9 DC / R1: 16/3,0mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 132.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
CHF 225.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Lunghezza complessiva L | 93 mm | 92 mm |
Passaggio interno per LR | no | no |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | DIN 6535 HB con h6 |
Materiale da taglio | VHM | VHM |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | differente |
Modello | N | N |
Passo dei taglienti | differente | differente |