{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 12 mm | |
Rivestimento | AlTiN | |
Materiale da taglio | VHM | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f9 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 32 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,05×D per contornatura; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HB con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 3 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 36,5 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 11,4 mm | |
Lunghezza complessiva L | 84 mm | |
⌀ Codolo Ds | 12 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,066 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,078 mm | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 220297 12/3,0 | |
EAN / GTIN | 2050002068551 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidale in HMI HAIMER MILL 12/3,0 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 88.10
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF 132.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 36,5 mm | 36 mm |
Lunghezza complessiva L | 84 mm | 83 mm |
Normativa | DIN 6527 | DIN 6527 |
⌀ Tagliente DC | 12 mm | 12 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 26 mm | 26 mm |
Angolo dell’elica | 32 grado | 38 grado |
Passo dei taglienti | differente | differente |