{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 10 mm | |
Rivestimento | AlTiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Normativa | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f9 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 32 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 22 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 0,5 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 30,5 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 9,5 mm | |
Lunghezza complessiva L | 73 mm | |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,055 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,065 mm | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 220296 10/0,5 | |
EAN / GTIN | 4034221143129 | |
Codice del produttore | F2004NNH1000R0.50DA |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Fresa toroidale in HMI HAIMER MILL 10/0,5 mm
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 69.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 79.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF 116.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF 94.00
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF 106.50
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
CHF 99.20
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 30,5 mm | 30 mm | 32 mm | 30 mm | 32 mm | 30 mm |
Rivestimento | AlTiN | non rivestito | TiAlN | DLC | TiAlN | DLC |
⌀ Posizione libera D1 | 9,5 mm | 9,2 mm | 9,5 mm | 9,2 mm | 9,7 mm | 9,8 mm |
Lunghezza taglienti Lc | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm | 22 mm |
Materiale da taglio | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI | HMI |
Tolleranza ⌀ nominale | f9 | h6 | e8 | h6 | e8 | e8 |
⌀ Codolo Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |