Fresa toroidale in HMI, DLC, ⌀ h6 DC / R1: 10/0,5mm

Codice art.: 206230 10/0,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • CHF 0.01 /pz.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ h6 DC / R1 (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HMI
  • Normativa: DIN 6527
  • Modello: W
  • Tolleranza ⌀ nominale: h6
  • Numero denti Z: 3
Servizio di Riaffilatura
Riaffilatura utensili - Riduci subito i costi con il nostro servizio professionale di Riaffilatura. Dettagli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Tagliente DC 10 mm
Rivestimento DLC
Materiale da taglio HMI
Normativa DIN 6527
Modello W
Tolleranza ⌀ nominale h6
Numero denti Z 3
Angolo dell’elica 45 grado
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per fresatura a copiare; 0,5×D per contornatura
Codolo DIN 6535 HA con h6
Qualità equilibratura con codolo G 2,5 con HA
Passaggio interno per LR no
Lunghezza taglienti Lc 22 mm
Raggio del tagliente R1 0,5 mm
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera 30 mm
⌀ Posizione libera D1 9,2 mm
Lunghezza complessiva L 72 mm
⌀ Codolo Ds 10 mm
Avanzamento fz per contornatura in Al a truciolo corto 0,05 mm
Avanzamento fz per fresatura a copiare in Al a truciolo corto 0,05 mm
Tolleranza codolo h6
Colore collarino giallo
Tipo di prodotto Frese toroidali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 206230 10/0,5
EAN / GTIN 4045197860279
Codice del produttore 206230 10/0,5

Tabella dati

Alluminio
N
480
Alluminio (a truciolo corto)
N
440
Alluminio > 10% Si
N
400
PMMA acrile
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sandwich
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento DLC sp2 di ultimissima generazione. Con spoglia eccentrica rettificata e spoglia supplementare lucidata nei vani truciolo per un’eccellente evacuazione di alluminio a truciolo lungo.
Tolleranze:
  • Raggio di curvatura
R1 = 0,5 Tolleranza ±0,02.
R1 > 0,5 − 1,5 Tolleranza ±0,03.
R1 > 1,5 Tolleranza ±0,05.

Nota:

NUOVA GENERAZIONE DISPONIBILE! Il prodotto più recente consigliato si trova al n. art. 206255.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Fresa toroidale in HMI, DLC, ⌀ h6 D<sub>C</sub> / R<sub>1</sub>: 10/0,5mm

Fresa toroidale in HMI, DLC, ⌀ h6 DC / R1: 10/0,5mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino
CHF  94.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  79.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino
CHF  138.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  106.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  99.20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura 0,05×D per fresatura a copiare; 0,5×D per contornatura 0,05×D per fresatura a copiare; 0,5×D per contornatura 0,3×D per contornatura; 0,03×D per fresatura a copiare 0,3×D per contornatura; 0,5×D per contornatura 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura
Lunghezza complessiva L 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm
Passaggio interno per LR no no no no no
Codolo DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6 DIN 6535 HA con h6
Modello W W W N W
Direzione di avanzamento orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale orizzontale, obliquo e verticale
Tipo di prodotto Frese toroidali Frese toroidali Frese toroidali Frese toroidali Frese toroidali

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello