{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
⌀ Tagliente DC | 16 mm | |
Rivestimento | AlTiN | |
Materiale da taglio | HMI | |
Norma | DIN 6527 | |
Modello | N | |
Tolleranza ⌀ nominale | f9 | |
Numero denti Z | 4 | |
Angolo dell’elica | 32 grado | |
Caratteristica angolo dell’elica | differente | |
Passo dei taglienti | differente | |
Direzione di avanzamento | orizzontale, obliquo e verticale | |
Larghezza di fresatura ae per operazioni di fresatura | 0,5×D per contornatura; 0,5×D per contornatura | |
Codolo | DIN 6535 HA con h6 | |
Passaggio interno per LR | no | |
Strategia di truciolatura | HPC | |
Lunghezza taglienti Lc | 32 mm | |
Raggio del tagliente R1 | 4 mm | |
Sporgenza totale L1 incl. posizione libera | 42,5 mm | |
⌀ Posizione libera D1 | 15,2 mm | |
Lunghezza complessiva L | 93 mm | |
⌀ Codolo Ds | 16 mm | |
Avanzamento fz per fresatura di scanalature in acciaio < 900 N/mm2 | 0,088 mm | |
Avanzamento fz per contornatura in acciaio < 900 N/mm2 | 0,104 mm | |
Tipo di prodotto | Frese toroidali |
Codice articolo | 220296 16/4,0 | |
EAN / GTIN | 4034221143273 | |
Codice del produttore | F2004NNH1600R4.00DA |