{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Použití při způsobu vrtání | slepý otvor; Průchozí otvor | |
Směr řezu | vlevo a vpravo | |
Provedení stopky | se závitem | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Velikost destiček | 11 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Upínací závit | M10 | |
Užitečný ⌀ D | 23,3 mm | |
⌀ nákružku D1 | 18 mm | |
Celková délka Lcelk. | 19,2 mm | |
Délka vyložení L1 | 14 mm | |
L2 | 5,2 mm | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 279810 4 (TX8; 1,02 Nm) | |
Počet drážek na třísky | 2 | |
Druh produktu | Zavitova freza |
Codice articolo | 218110 23 | |
EAN / GTIN | 4062406245238 | |
Codice del produttore | 218110 23 |