Testina di fresatura per filettature, con codolo filettato, ⌀ D: 21mm

Codice art.: 218110 21
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ D (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Utilizzo per tipo di foro: Foro cieco; Foro passante
  • Direzione di taglio: a sinistra e a destra
  • Passaggio interno per LR: sì

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Utilizzo per tipo di foro Foro cieco; Foro passante
Direzione di taglio a sinistra e a destra
Esecuzione del codolo con codolo filettato
Passaggio interno per LR
Misura inserto 11
Numero taglienti Z 2
Sede filettata di M8
⌀ Taglio D 20,75 mm
⌀ Giunto D1 14,1 mm
Lunghezza complessiva Lcompl. 19,2 mm
Sporgenza totale L1 14 mm
L2 5,2 mm
Vite inserto 279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Numero di scanalature per i trucioli 2
Tipo di prodotto Fresa a filettare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 218110 21
EAN / GTIN 4062406245221
Codice del produttore 218110 21

Descrizione

Uso:

  • Per filettature grandi e profonde.
  • Per filettatura interna cilindrica; altri inserti e supporti su richiesta.
  • Per filettature di fori ciechi e passanti.
  • Universale per filettatura destra e sinistra.
  • Ridotta pressione di taglio.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello