{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Passo della filettatura | 2,309 mm | |
Tipo | HB7720 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di filetto | 55 grado | |
Misura inserto | 11 mm | |
Avanzamento fz in acciaio < 1100 N/mm2 | 0,05 mm | |
Avanzamento fz in INOX < 900 N/mm2 | 0,03 mm | |
Rivestimento | TiCN | |
Filetti per pollice | 7 - 11 | |
Numero taglienti Z | 1 | |
Applicazione interna/esterna | Interno; Esterno | |
Per filettature | 7/8-11; 3/4-10; 7/8-9; 1-8 | |
Direzione di taglio | a destra e a sinistra | |
Tipo di prodotto | Inserto di taglio per fresatura |
Codice articolo | 218131 11-7 | |
EAN / GTIN | 4062406245375 | |
Codice del produttore | 218131 11-7 |